VESTIL PEXGATE-30-C Πλαστική Επεκτάσιμη Πύλη, Ύψος 40.75 ίντσες | AG7WYL

VESTIL Πλαστική επεκτάσιμη πύλη PEXGATE-30-C, ύψος 40.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WYL Μοντέλο: PEXGATE-30-C

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€304.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοφράγμα Colla Psible
Ρυθμιζόμενο μήκοςΝαι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΝαι
Ύψος κάστερ2"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Διευρυμένο πλάτος122 "
Εκτεταμένο ύψος πύλης35 3 / 4 "
Πύλη υπό εκκαθάριση Επέκταση13 1 / 2 "
Η πύλη υπό απελευθέρωση ανασύρθηκε3 3 / 4 "
Ύψος40.75 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΟχι
Μήκος15 "
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Μήκος37.75 "
Μέγιστη. Πλάτος122 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος35.25 "
Ελάχ. Πλάτος11.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
ΑνακλαστικόςΟχι
Ύψος ανασυρόμενης πύλης37 3 / 4 "
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)103.51
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένο ύψος πύληςΜέγιστη. ΜήκοςΎψος ανασυρόμενης πύληςΤιμή
VESTIL PEXGATE-30 Πλαστική Επεκτάσιμη Πύλη, Ύψος 38 ιντσών | AG7WYK PEXGATE-3033 "33 "35 "€264.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλαστική επεκτάσιμη πύλη PEXGATE-30-C, ύψος 40.75 ίντσες
€304.88 /μονάδα