VESTIL PEL-400S-57-D3 Quick Lift, Χάλυβας, Ανυψωμένο Ύψος 57 ίντσες Μέγεθος, 24VDC

Είδος: CE3EJN Μοντέλο: PEL-400S-57-D3
€7,738.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη ανύψωση
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΧρώμαΜπλε
λαβή Μήκος6"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος67.25 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης9"
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος44.88 "
Χαμηλό ύψος6 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος57 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού50.5 "
Ελάχ. Υψος6.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας20 "
Πάχος πλατφόρμας1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος57 "
Τάση24V DC
Watts24W
Πλάτος24.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσης φορτώθηκεΤαχύτητα ανύψωσης εκφορτώθηκεΥλικόΤιμή
VESTIL PEL-33 DC Powered Ευέλικτο Quick Lift 330 Lb. Χωρητικότητα | AG7WXJ PEL-33Τυπική ανύψωση πλατφόρμας76 "330 lbs.-36.44 "--Ατσάλι€5,008.33
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο Ύψος 72 ιντσών | CE3EJC PEL-100A-A1Γρήγορη ανύψωση80.5 "--37.75 "--Αλουμίνιο€5,354.92
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο Ύψος 72 ιντσών | CE3EJD PEL-100A-A2Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Ετικέτα, Χαλκομανία€4,762.95
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 24VDC, Ανυψωμένο ύψος 72 ιντσών | CE3EJE PEL-100A-D3Γρήγορη ανύψωση85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 ίντσες/δευτ.15 ίντσες/δευτ.Αλουμίνιο€4,162.22
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο ύψος 72 ιντσών | CE3EJF PEL-100A-D3A1Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Πολυστυρένιο€5,159.70
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, ατσάλι, ανυψωμένο ύψος 72 ίντσες Μέγεθος, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-Α1Γρήγορη ανύψωση80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Ατσάλι€5,459.48
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Quick-Lift, χάλυβας, ανυψωμένο ύψος 72 ίντσες Μέγεθος, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-Α2Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Αλουμίνιο€4,569.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PEL-400S-57-D3 Quick Lift, Χάλυβας, Ανυψωμένο Ύψος 57 ίντσες Μέγεθος, 24VDC
€7,738.90 /μονάδα