VESTIL PEL-100A-D3 Quick Lift, Αλουμίνιο, 24 VDC, 72 ίντσες ανυψωμένο ύψος

Στοιχείο: CE3EJE Μοντέλο: PEL-100A-D3
€4,162.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη ανύψωση
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Χωρητικότητα125 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
λαβή Μήκος6"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος85.19 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης9"
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος36.13 "
Ταχύτητα ανύψωσης φορτώθηκε26 ίντσες/δευτ.
Ταχύτητα ανύψωσης εκφορτώθηκε15 ίντσες/δευτ.
Χαμηλό ύψος5 1 / 2 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος72 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού66.5 "
Ελάχ. Υψος5.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας18.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πάχος πλατφόρμας1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας23.5 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος72 "
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τάση24V DC
Watts24W
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσης φορτώθηκεΤαχύτητα ανύψωσης εκφορτώθηκεΥλικόΤιμή
VESTIL PEL-33 DC Powered Ευέλικτο Quick Lift 330 Lb. Χωρητικότητα | AG7WXJ PEL-33Τυπική ανύψωση πλατφόρμας76 "330 lbs.-36.44 "--Ατσάλι€5,008.33
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο Ύψος 72 ιντσών | CE3EJC PEL-100A-A1Γρήγορη ανύψωση80.5 "--37.75 "--Αλουμίνιο€5,354.92
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο Ύψος 72 ιντσών | CE3EJD PEL-100A-A2Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Ετικέτα, Χαλκομανία€4,762.95
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 Quick-Lift, Αλουμίνιο, 1Ph, Ανυψωμένο ύψος 72 ιντσών | CE3EJF PEL-100A-D3A1Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Πολυστυρένιο€5,159.70
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, ατσάλι, ανυψωμένο ύψος 72 ίντσες Μέγεθος, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-Α1Γρήγορη ανύψωση80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Ατσάλι€5,459.48
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Quick-Lift, χάλυβας, ανυψωμένο ύψος 72 ίντσες Μέγεθος, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-Α2Τυπική ανύψωση πλατφόρμας------Αλουμίνιο€4,569.08
RFQ
VESTIL PEL-100S-D3 Quick-Lift, ατσάλι, ανυψωμένο ύψος 72 ίντσες Μέγεθος, 24VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Γρήγορη ανύψωση80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 ίντσες/δευτ.16 ίντσες/δευτ.Ατσάλι€4,169.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PEL-100A-D3 Quick Lift, Αλουμίνιο, 24 VDC, 72 ίντσες ανυψωμένο ύψος
€4,162.22 /μονάδα