VESTIL PDL-800-M-BR Ανυψωτικό τυμπάνων πολλαπλών χρήσεων, Χάλκινο | AG7WWF

VESTIL PDL-800-M-BR Πολλαπλών Χρήσεων Drum Lifter, Μπρονζέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WWF Μοντέλο: PDL-800-M-BR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€672.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος25.5 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Ύψος16.5 "
Μήκος25.5 "
ΥλικόΧαλκί
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
Ανυψωτικό τυμπάνων πολλαπλών χρήσεων VESTIL PDL-800-M, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7WWE PDL-800-ΜΜπλε, Κίτρινο14.75 "19 "Ατσάλι14.75 "€254.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PDL-800-M-BR Πολλαπλών Χρήσεων Drum Lifter, Μπρονζέ
€672.78 /μονάδα