VESTIL PCH-108 Open Area Rack Pallet Rack, μέγεθος 38.5 x 108 ίντσες

Στοιχείο: AG7WVM Μοντέλο: PCH-108
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€253.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφίλ καταστρώματα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Μετατόπιση δέσμης1 1 / 2 "
Κάτω τρύπες με σχισμές1 "x 3"
Χωρητικότητα3780 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος38.5 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ταιριάζει στο Βάθος ραφιών42 "
Gauge22 γκα
Ύψος1.5 "
Μήκος38.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Span38 1 / 2 "
Πλάτος πάνω καπέλων3 1 / 2 "
Κορυφαίες τρύπες με τρύπες1 1 / 4 "x 2 1 / 2"
Πλάτος κοιλάδων2 1 / 2 "
Πλάτος108 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)97.79
Πλάτος πλοίου (cm)274.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL PCH-120 Open Area Rack Pallet Decking, Μέγεθος 38.5 x 120 ίντσες | AG7WVN PCH-120120 "€300.55
RFQ
VESTIL PCH-96 Κατάστρωμα ραφιών για παλέτες ανοιχτού χώρου, 38.5 x 96 ίντσες Μέγεθος | AG7WVP PCH-9696 "€231.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PCH-108 Open Area Rack Pallet Rack, μέγεθος 38.5 x 108 ίντσες
€253.22 /μονάδα