VESTIL Πλαστικές βάσεις δαπέδου φραγμού PCB-YF, Πακέτο 4, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WVD Μοντέλο: PCB-YF

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPost Barrier
Βάση Dia.14 "
Ύψος βάσης5 3 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος14 "
Ύψος38.5 "
Μήκος14 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός Post Hooks2
συσκευασία4
Δημοσίευση Dia.2 1 / 2 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)97.79
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PCB-BG Μαύρο πλαστικό Barricade Stake Ground | AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "€218.97
VESTIL PCB-WF Πλαστικές βάσεις δαπέδου Barricade, Pack of 4, Λευκό | AG7WVA PCB-WFΆσπρο14 "38.5 "14 "14 "€239.09
VESTIL PCB-WG Plastic Barricade Ground Stake, Pack of 4, White | AG7WVB PCB-WGΆσπρο2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€240.49
VESTIL PCB-YG Plastic Barricade Ground Stake, Pack of 4, Yellow | AG7WVE PCB-YGΚίτρινο2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€240.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλαστικές βάσεις δαπέδου φραγμού PCB-YF, Πακέτο 4, Κίτρινο
€263.36 /μονάδα