Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PCB-YG Plastic Barricade Ground Stake, Pack of 4, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WVE Μοντέλο: PCB-YG

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€240.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPost Barrier
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος2 1 / 2 "
Ύψος45 "
Μήκος2.5 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Post Hooks2
συσκευασία4
Δημοσίευση Dia.2 1 / 2 "
Μέγεθος ανάρτησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί35 "
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PCB-BG Μαύρο πλαστικό Barricade Stake Ground | AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "€218.97
VESTIL PCB-WF Πλαστικές βάσεις δαπέδου Barricade, Pack of 4, Λευκό | AG7WVA PCB-WFΆσπρο14 "38.5 "14 "14 "€239.09
VESTIL PCB-WG Plastic Barricade Ground Stake, Pack of 4, White | AG7WVB PCB-WGΆσπρο2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€240.49
VESTIL PCB-YF Πλαστικές βάσεις δαπέδου Barricade, Pack of 4, Yellow | AG7WVD PCB-YFΚίτρινο14 "38.5 "14 "14 "€263.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PCB-YG Plastic Barricade Ground Stake, Pack of 4, Yellow
€240.45 /μονάδα