VESTIL PBSS-3624-4 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 4 ράφι | AG7WTY

VESTIL PBSS-3624-4 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 36 ίντσες x 24 ίντσες μέγεθος, 4 ράφι

Στοιχείο: AG7WTY Μοντέλο: PBSS-3624-4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€724.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση ράφι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι250 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Γκρι
Φινίρισμα άκρωνΤετράγωνα
Ύψος75 "
Περιλαμβάνει Υλικό ΣτερέωσηςΝαι
Μήκος24 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος75 "
συνολικό πλάτος36 "
Πάχος πάνελ2 5 / 8 "
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Μήκος ραφιού24 "
Υλικό ραφιώνπλαστικός
Πλάτος ραφιού36 "
Τύπος ραφιώνΜονάδα ραφιών
Κερκίδα3
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ραφιούΧωρητικότηταΧωρητικότητα ανά ράφιΠλάτος ραφιούΜέγιστη. ΦορτώνωΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL PBSS-3616-3 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 36 ίντσες x 16 ίντσες Μέγεθος, 3 ράφι | AG7WTV PBSS-3616-316 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€432.29
VESTIL PBSS-3616-4 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 36 ίντσες x 16 ίντσες Μέγεθος, 4 ράφι | AG7WTW PBSS-3616-416 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€609.92
RFQ
VESTIL PBSS-3624-3 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 3 ράφι | AG7WTX PBSS-3624-324 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€513.83
VESTIL PBSS-6624-3 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 66 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 3 ράφι | AG7WTZ PBSS-6624-324 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€853.33
VESTIL PBSS-6624-4 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 66 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 4 ράφι | AG7WUA PBSS-6624-424 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "€1,189.65
RFQ
VESTIL PBSS-9624-3 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 96 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 3 ράφι | AG7WUB PBSS-9624-324 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,073.84
RFQ
VESTIL PBSS-9624-4 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 96 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, ράφι 4 | AG7WUC PBSS-9624-424 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,511.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PBSS-3624-4 Πλαστικό ράφι χύμα και αποθήκευση, 36 ίντσες x 24 ίντσες μέγεθος, 4 ράφι
€724.29 /μονάδα