VESTIL PBAR-72-Y Plastic Barrier, 23 x 79 x 40 inch Size, Yellow

Είδος: AG7WTT Μοντέλο: PBAR-72-Y
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€260.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦραγμός εμποδίων
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος23 "
Ύψος40 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΝαι
Μήκος23 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Μήκος23 "
Μέγιστη. Πλάτος79 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΑνακλαστικόςΝαι
Πλάτος79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)200.66
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VESTIL PBAR-72-O Plastic Barrier, 23 x 79 x 40 Inch Size, Orange | AG7WTQ PBAR-72-ΟΠορτοκαλί€260.42
RFQ
VESTIL PBAR-72-W Plastic Barrier, 23 x 79 x 40 inch Size, White | AG7WTR PBAR-72-ΔΆσπρο€260.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PBAR-72-Y Plastic Barrier, 23 x 79 x 40 inch Size, Yellow
€260.42 /μονάδα