VESTIL PAL-D/R Στήριγμα ανατρεπόμενων παλετών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, πιρούνια 52 ιντσών

Στοιχείο: AG7WRZ Μοντέλο: PAL-D/R
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,066.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλετοφόρος / συγκρατητήρας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας28 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Ύψος πιρουνιού επέκτασης2.25 "
Μήκος πιρουνιού επέκτασης52 "
Πλάτος πιρουνιού επέκτασης32 "
Πιρούνια επέκτασης Εσωτερικό Πλάτος24 "
Γωνία πτώσης πιρουνιού90 μοίρες
Μήκος περονοφόρου52 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού20.5 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου7.5 "
Ύψος τσέπης οχυρού2 1 / 2 "
Ύψος32.38 "
Μήκος91 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί52 "
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.45
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)231.78
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PAL-D/R Στήριγμα ανατρεπόμενων παλετών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, πιρούνια 52 ιντσών
€1,066.51 /μονάδα