Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 3a 300v | AC3JZB 2TZX1

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 3a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JZB Model: CF211-02-03-02-25Cross Ref: 2TZX1
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
€178.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος25ft.
Μέγιστη. Amps3
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα12 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.3 "
Αριθμός αγωγών3 πρ.
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλι25ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματος1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0012
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΜήκοςΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΧρώμα σύρματοςΤιμή
CHAINFLEX CF211-02-03-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 3a 300v | AC3JUX 2TZH3 CF211-02-03-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.3 "3 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ€9.36
CHAINFLEX CF211-02-04-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 3a 300v | AC3JUY 2TZH4 CF211-02-04-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.31 "4 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο€11.58
CHAINFLEX CF211-02-04-02-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης δεδομένων 3a 300v | AC3JZC 2TZX2 CF211-02-04-02-25Χαλκός25ft.0.31 "4 πρ.25ft.1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο€189.37
CHAINFLEX CF211-02-03-02-100 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 3a 300v | AC3UPD 2WGW2 CF211-02-03-02-100Χαλκός100ft.0.3 "3 πρ.100ft.1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-03-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 3a 300v
€178.58 /μονάδα