Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PAIL-PAL Ανοιχτήρι από χυτό χάλυβα, 11 ίντσες x 3-1/2 ίντσα x 1 ίντσα Μέγεθος, 5 γαλόνι, χρυσός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AJM Μοντέλο: PAIL-PALΣταυρός: 2YA65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τυμπάνου
ΧρώμαΧρυσό
Βάθος11 "
ταιριάζειΠέντε κάδοι από πλαστικό και χάλυβα
HandleΕτερόφυλη
Ύψος1"
Μήκος11 "
ΥλικόΑτσαλοσίδερο
Συνολικό βάθος11 "
συνολικό ύψος1"
συνολικό πλάτος3.5 "
Υλικό κουβαδιούΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος δοχείου5 gal.
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL PAIL-PAL-UN Χυτό χάλυβα UN Ανοιχτήρι κουβαδιών, 11 ίντσες x 3-1/2 ίντσες x 1-7/8 ίντσες Μέγεθος, 5 γαλόνια, χρυσός | AG7WRL PAIL-PAL-ΟΗΕ1.88 "€51.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PAIL-PAL Ανοιχτήρι από χυτό χάλυβα, 11 ίντσες x 3-1/2 ίντσα x 1 ίντσα Μέγεθος, 5 γαλόνι, χρυσός
€50.30 /μονάδα