VESTIL PAHW-H-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 19 x 24 ίντσες, υψηλή οδοντωτή | AG7WPW

VESTIL PAHW-H-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 19 x 24 ίντσες, υψηλή οδοντωτή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WPW Μοντέλο: PAHW-H-1924

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€664.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη ρυθμιζόμενη πλατφόρμα εργασίας
Χωρητικότητα500 lbs.
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος με ελατήριο
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος καταστρώματοςΟδοντωτό
Ύψος11.5 "
Μήκος24.25 "
Χαμηλό ύψος11 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας15 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας11.5 "
Αριθμός ποδιών4
Μήκος πλατφόρμας2.5 "
Στυλ πλατφόρμαςΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος Πλατφόρμας19.56 "
Υψωμένο ύψος15 "
Ωφέλιμο μήκος23 1 / 2 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος19 9 / 16 "
Πλάτος21.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)55.25
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ποδιώνΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL PAHW-H-1936 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 19 x 36 ίντσες, υψηλή οδοντωτή | AG7WPX PAHW-H-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "€704.26
VESTIL PAHW-H-1948 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 19 x 48 ίντσες, υψηλή οδοντωτή | AG7WPY PAHW-H-1948647 "19.56 "47 "€774.54
VESTIL PAHW-H-2424 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 24 x 24 ιντσών, υψηλή οδοντωτή | AG7WPZ PAHW-H-2424424.06 "23.5 "24 1 / 16 "€681.49
VESTIL PAHW-H-2436 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 24 x 36 ίντσες μέγεθος, υψηλή οδοντωτή | AG7WQA PAHW-H-2436436.44 "23.5 "36 7 / 16 "€730.02
VESTIL PAHW-H-2448 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 24 x 48 ίντσες, υψηλή οδοντωτή | AG7WQB PAHW-H-2448648.75 "23.5 "48 3 / 4 "€810.28
VESTIL PAHW-L-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 19 x 24 ίντσες, Χαμηλή οδοντωτή | AG7WQC PAHW-L-1924423.5 "19.56 "23 1 / 2 "€652.85
VESTIL PAHW-L-1936 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 36 ίντσες μέγεθος, χαμηλή οδοντωτή | AG7WQD PAHW-L-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "€688.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PAHW-H-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, μέγεθος 19 x 24 ίντσες, υψηλή οδοντωτή
€664.23 /μονάδα