DAYTON 7AT96 Direct/drive Blower With Motor 115/208-230 V | AF3CVF

DAYTON 7AT96 Ανεμιστήρας Direct/drive With Motor 115/208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CVF Μοντέλο: 7AT96

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€983.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα στη μηχανή
Στροφές ανεμιστήρα3450
CFM @ 1.000 ίντσες. SP734
CFM @ 2.000 ίντσες. SP679
CFM @ 3.000 ίντσες. SP621
CFM @ 4.000 ίντσες. SP559
CFM @ 5.000 ίντσες. SP491
CFM @ 6.000 ίντσες. SP410
CFM @ 7.000 ίντσες. SP297
dBA @ 5 πόδια84
Βάθος14 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)4
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3.5
Πλήρες φορτίο18.8 / 9.7-9.4
Ύψος20.125 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.6"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα3450
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού5 / 8 "
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος15.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)Στροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΎψοςΦινίρισμα στέγασηςHzΕισαγωγή Dia.Τιμή
DAYTON 6XWG9 Υψηλής πίεσης ανεμιστήρας 12-1 / 2 | AF2UEM 6ΧWG94---18.88 "Ψητός πολυεστέρας-7"€422.73
DAYTON 7AT87 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική604"€652.90
DAYTON 7AT88 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική604"€702.88
DAYTON 7AT89 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική605"€664.11
DAYTON 7AT90 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική605"€714.09
DAYTON 7AT92 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική605"€802.28
DAYTON 7AT93 Ανεμιστήρας απευθείας/κίνησης με κινητήρα 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική606"€676.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AT96 Ανεμιστήρας Direct/drive With Motor 115/208-230 V
€983.36 /μονάδα