DAYTON 7AT87 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUW

DAYTON 7AT87 Ανεμιστήρας απευθείας/οδήγησης με κινητήρα 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CUW Μοντέλο: 7AT87

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€652.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα στη μηχανή
Στροφές ανεμιστήρα3450
CFM @ 1.000 ίντσες. SP252
CFM @ 2.000 ίντσες. SP210
CFM @ 3.000 ίντσες. SP157
dBA @ 5 πόδια74
Βάθος12-1 / 4 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)3
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3
Πλήρες φορτίο1.7-1.8/0.9
Ύψος15.125 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.4"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα48
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα3450
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού1 / 2 "
Διάμετρος τροχού7 3 / 4 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού2 5 / 16 "
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.0635
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)Στροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΎψοςΦινίρισμα στέγασηςHzΕισαγωγή Dia.Τιμή
DAYTON 6XWG9 Υψηλής πίεσης ανεμιστήρας 12-1 / 2 | AF2UEM 6ΧWG94---18.88 "Ψητός πολυεστέρας-7"€422.73
DAYTON 7AT88 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική604"€702.88
DAYTON 7AT89 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική605"€664.11
DAYTON 7AT90 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική605"€714.09
DAYTON 7AT92 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική605"€802.28
DAYTON 7AT93 Ανεμιστήρας απευθείας/κίνησης με κινητήρα 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική606"€676.76
DAYTON 7AT94 Ανεμιστήρας άμεσης / κίνησης με κινητήρα 208-230 / 460 V | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7/1.8520.125 "Γκρι πολυεστέρας εποξειδική606"€715.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AT87 Ανεμιστήρας απευθείας/οδήγησης με κινητήρα 208-230/460 V
€652.90 /μονάδα