Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WestWARD TS525 Torq Set Bit Power No 5 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCM 40L659

WESTWARD TS525 Torq Σετ Power Bit No 5 1 1/4 Inch 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3QCM Μοντέλο: TS525Σταυρός: 40L659

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€16.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit1.25 "
Στυλ BitΣετ Torq
Πλάτος λεπίδας5"
Μήκος2"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου5"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WestWARD TS125 Torq Set Bit Power No 1 1 1/4 ίντσα 5 Pk | AD3QCJ 40L655 TS1251"2"1"5€16.51
WestWARD TS225 Torq Set Bit Power No 2 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5€16.51
WestWARD TS025 Torq Set Bit bit 5 Pk | AD4CGA 41D628 TS025-1.25 "0"5€16.51
WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1 / 4 Inch 5 Pk | AD4CGB 41D629 TS3253"1.25 "3"5€16.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD TS525 Torq Σετ Power Bit No 5 1 1/4 Inch 5 Pk
€16.51 /πακέτο