VESTIL PAHT-H-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 24 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck | AG7WPH

VESTIL PAHT-H-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 24 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WPH Μοντέλο: PAHT-H-1924

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€754.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη ρυθμιζόμενη πλατφόρμα εργασίας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος με ελατήριο
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος καταστρώματοςErgo-Mat
Ύψος11.5 "
Μήκος26.5 "
Χαμηλό ύψος11 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας15 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας11.5 "
Αριθμός ποδιών4
Μήκος πλατφόρμας24 "
Στυλ πλατφόρμαςΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος Πλατφόρμας19 "
Υψωμένο ύψος15 "
Ωφέλιμο μήκος24 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος19 "
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ποδιώνΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL PAHT-H-1936 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 36 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck | AG7WPJ PAHT-H-1936436 "19 "36 "€797.43
VESTIL PAHT-H-1948 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 48 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck | AG7WPK PAHT-H-1948648 "19 "48 "€883.22
VESTIL PAHT-H-2424 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 24 x 24 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck | AG7WPL PAHT-H-2424424 "24 "24 "€780.23
VESTIL PAHT-H-2436 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 24 x 36 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck | AG7WPM PAHT-H-2436436 "24 "36 "€840.46
VESTIL PAHT-H-2448 φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 24 x 48 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck | AG7WPN PAHT-H-2448648 "24 "48 "€940.61
VESTIL PAHT-L-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 24 ίντσες μέγεθος, Low Ergo Deck | AG7WPP PAHT-L-1924424 "19 "24 "€741.62
VESTIL PAHT-L-1936 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 36 ίντσες μέγεθος, Low Ergo Deck | AG7WPQ PAHT-L-1936436 "19 "36 "€791.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PAHT-H-1924 Φορητή ρυθμιζόμενη βάση, 19 x 24 ίντσες μέγεθος, High Ergo Deck
€754.53 /μονάδα