ENPAC 5115-BD Παλέτα χαμηλού προφίλ, 6-τύμπανο | CF3GHJ

ENPAC 5115-BD Παλέτα Χυμένου Προφίλ χαμηλού προφίλ, 6-τύμπανο

Είδος: CF3GHJ Μοντέλο: 5115-BD
€559.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος6"
Μήκος77 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χωρητικότητα διαρροής61 γαλόνι
Πλάτος53 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 5110-BD Παλέτα με χαμηλό προφίλ, 8-Drum | CF3GHH 5110-ΒΔ99 "4000 lbs.77 γαλόνι53 "€746.45
RFQ
ENPAC 5116-BD Παλέτα χαμηλού προφίλ, 4-τύμπανο | CF3GHK 5116-ΒΔ53.5 "2000 lbs.41 γαλόνι53.5 "€374.18
RFQ
ENPAC 5117-BD Παλέτο με χαμηλό προφίλ, 2-Drum | CF3GHL 5117-ΒΔ53.5 "1000 lbs.22 γαλόνι28.5 "€187.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5115-BD Παλέτα Χυμένου Προφίλ χαμηλού προφίλ, 6-τύμπανο
€559.36 /μονάδα