ENPAC 5117-BD Παλέτο με χαμηλό προφίλ, 2-Drum | CF3GHL

ENPAC 5117-BD Παλέτα Χυμένου Προφίλ χαμηλού προφίλ, 2-τύμπανο

Στοιχείο: CF3GHL Μοντέλο: 5117-BD
€187.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος6"
Μήκος53.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Χωρητικότητα διαρροής22 γαλόνι
Πλάτος28.5 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ENPAC 5110-BD Παλέτα με χαμηλό προφίλ, 8-Drum | CF3GHH 5110-ΒΔ99 "4000 lbs.77 γαλόνι53 "€746.45
RFQ
ENPAC 5115-BD Παλέτα χαμηλού προφίλ, 6-τύμπανο | CF3GHJ 5115-ΒΔ77 "3000 lbs.61 γαλόνι53 "€559.36
RFQ
ENPAC 5116-BD Παλέτα χαμηλού προφίλ, 4-τύμπανο | CF3GHK 5116-ΒΔ53.5 "2000 lbs.41 γαλόνι53.5 "€374.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENPAC 5117-BD Παλέτα Χυμένου Προφίλ χαμηλού προφίλ, 2-τύμπανο
€187.09 /μονάδα