Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 451082PS02L600C4 Μετρητής πίεσης 0 έως 600 Psi 4-1 / 2in | AC3BXQ 2RFE1

ASHCROFT 451082PS02L600C4 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 600 Psi 4-1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BXQ Μοντέλο: 451082PS02L600C4Cross Ref: 2RFE1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€753.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-0.25%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST με δεδομένα
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση50 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 600 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΑρθρωτός χάλυβας
Μικρότερη αποφοίτηση10 psi
Υλικό υποδοχήςMonel 400
Υλικό σωλήνωνMonel Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥλικό σωλήνωνΤιμή
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 4-1 / 2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 PSIΕποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο10 psi0 έως 100 psi0.5 psiΟρείχαλκοςΦωσφόρος Bronze€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Εποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο1 psi0 έως 15 psi0.05 psiΟρείχαλκοςΦωσφόρος Bronze€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 4-1 / 2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 PSIΕποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο20 psi0 έως 200 psi0.5 psiΟρείχαλκοςΦωσφόρος Bronze€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 PSIΕποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο5 psi0 έως 30 psi0.1 psiΟρείχαλκοςΦωσφόρος Bronze€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 4-1 / 2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 PSIΕποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο50 psi0 έως 300 psi1 psiΟρείχαλκοςΦωσφόρος Bronze€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 400 Psi 4-1 / 2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 PSIΕποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο50 psi0 έως 400 psi1 psiΟρείχαλκοςΦωσφόρος Bronze€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 PSIΕποξειδικό επικαλυμμένο αλουμίνιο5 psi0 έως 60 psi0.2 psiΟρείχαλκοςΦωσφόρος Bronze€432.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 451082PS02L600C4 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 600 Psi 4-1/2in
€753.05 /μονάδα