Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL NPG6-24 Steel Low Profile Rack Guard, 3 x 10 x 23-7/8 inch Size, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WMF Μοντέλο: NPG6-24
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
€80.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό παλέτας παλετών
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος καναλιού C6"
Πάχος καναλιού C3 / 16 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος24 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 8 "x 1"
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.625 "
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό βάθος3"
συνολικό ύψος23.88 "
Συνολικό μήκος3"
συνολικό πλάτος10 "
Πάχος3 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος1"
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος6 1 / 4 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL NPG6-12 Steel Low Profile Rack Guard, 3 x 10 x 11-7/8 inch Size, Yellow | AG7WMD NPG6-1211.88 "€62.79
VESTIL NPG6-18 Steel Low Profile Rack Guard, 3 x 10 x 17-7/8 inch Size, Yellow | AG7WME NPG6-1817.88 "€70.08
VESTIL NPG6-36 Steel Low Profile Rack Guard, 3 x 10 x 35-7/8 Inch Size, Yellow | AG7WMG NPG6-3635.88 "€104.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NPG6-24 Steel Low Profile Rack Guard, 3 x 10 x 23-7/8 inch Size, Yellow
€80.05 /μονάδα