VESTIL MT-2442-HP-DC High Profile DC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WHW

VESTIL MT-2442-HP-DC Υψηλού προφίλ DC Power Post Τραπέζι, μέγεθος 24 ιντσών x 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WHW Μοντέλο: MT-2442-HP-DC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,828.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
Πάχος καταστρώματος1 / 4 "
Ύψος28 "
Μήκος49.5 "
Χαμηλό ύψος28 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού18 1 / 4 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού (Ft.)18 ίντσες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
ΕπιχείρησηDC
Μήκος πλατφόρμας42 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςDC
Υψωμένο ύψος46 1 / 4 "
Τάση12V DC
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 228.6
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΣυμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΠλάτοςΜήκοςΚινητήρας HPΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL MT-2436-HP High Profile Mechanical Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WHN MT-2436-ΗΡ-Οχι-24 "37.88 "-36 "24 "€2,123.27
VESTIL MT-2436-HP-AC High Profile AC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WHP MT-2436-HP-AC115V ACΟχιΟχι24 "37.88 "1 / 2 hp36 "24 "€6,454.45
VESTIL MT-2436-HP-DC High Profile DC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7WHQ MT-2436-HP-DC12V DCΝαιΝαι24 "37.88 "1 hp36 "24 "€6,454.45
VESTIL MT-2442-HP High Profile Mechanical Post Table, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WHU MT-2442-ΗΡ-Οχι-24 "43.88 "-42 "24 "€2,514.14
VESTIL MT-2442-HP-AC High Profile AC Power Post Τραπέζι, 24 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WHV MT-2442-HP-AC115V ACΟχιΟχι24 "43.88 "1 / 2 hp42 "24 "€6,828.15
VESTIL MT-3042-HP High Profile Mechanical Post Τραπέζι, 30 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WJK MT-3042-ΗΡ-Οχι-30 "43.88 "-42 "30 "€2,736.09
VESTIL MT-3042-HP-AC High Profile AC Power Post Τραπέζι, 30 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7WJL MT-3042-HP-AC115V ACΟχιΟχι30 "43.88 "1 / 2 hp42 "30 "€7,114.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MT-2442-HP-DC Υψηλού προφίλ DC Power Post Τραπέζι, μέγεθος 24 ιντσών x 42 ίντσες
€6,828.15 /μονάδα