VESTIL MPSR-36-B Μαγνητικό σάρωθρο με λαβή απελευθέρωσης, μέγεθος 36 ιντσών | AG7WGD

VESTIL MPSR-36-B Μαγνητικό σάρωθρο με λαβή απελευθέρωσης, μέγεθος 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WGD Μοντέλο: MPSR-36-B

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Χωρητικότητα70 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος38 "
HandleΝαι
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος39 "
Μήκος38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος38 "
Μέγιστη. Δύναμη έλξης70 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών2
Διαδικασία αφαίρεσηςΜοχλός απελευθέρωσης λαβής
Πλάτος σάρωσης36 "
Τροχός Dia.5 3 / 4 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜέγιστη. Δύναμη έλξηςΠλάτος σάρωσηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL MPSR-24 Μαγνητικό σάρωθρο με απελευθέρωση, μέγεθος 24 ιντσών | AG7WGB MPSR-24-40 "--31 "€230.45
VESTIL MPSR-24-B Μαγνητικό σάρωθρο με λαβή απελευθέρωσης, μέγεθος 24 ιντσών | AG7WGC MPSR-24-Β50 lbs.41 "50 lbs.24 "39 "€284.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPSR-36-B Μαγνητικό σάρωθρο με λαβή απελευθέρωσης, μέγεθος 36 ιντσών
€357.78 /μονάδα