Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL MPG-L Modular Guard Curb, τμήμα L | AG7WFD

VESTIL MPG-L Modular Guard Curb, τμήμα L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WFD Μοντέλο: MPG-L

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριοχή στάθμευσης
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος5"
Μήκος8.75 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών1
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος8.75 "
συνολικό πλάτος6"
ΣτυλL-Ενότητα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπών μπουλονιώνΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή
VESTIL MPG-C Modular Guard Curb, Κεντρικό Τμήμα | AG7WFB MPG-C221.25 "Κεντρικό τμήμα€97.17
VESTIL MPG-E Modular Guard Curb, End Section | AG7WFC MPG-Ε221.25 "Τελική ενότητα€91.52
VESTIL MPG-T Modular Guard Curb, T-section | AG7WFE MPG-Τ112 "Τμήμα€74.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPG-L Modular Guard Curb, τμήμα L
€71.40 /μονάδα