VESTIL MPG-C Modular Guard Curb, Κεντρικό Τμήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WFB Μοντέλο: MPG-C

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριοχή στάθμευσης
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος5"
Μήκος21.25 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών μπουλονιών2
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος21.25 "
συνολικό πλάτος6"
ΣτυλΚεντρικό τμήμα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπών μπουλονιώνΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή
VESTIL MPG-E Modular Guard Curb, End Section | AG7WFC MPG-Ε221.25 "Τελική ενότητα€91.52
VESTIL MPG-L Modular Guard Curb, τμήμα L | AG7WFD MPG-L18.75 "L-Ενότητα€71.40
VESTIL MPG-T Modular Guard Curb, T-section | AG7WFE MPG-Τ112 "Τμήμα€74.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MPG-C Modular Guard Curb, Κεντρικό Τμήμα
€97.17 /μονάδα