VESTIL MMJ-3 Jack Mechanical Machinery με χωρητικότητα 1.5 τόνους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WEV Μοντέλο: MMJ-3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€376.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζακ Σταντς
Μήκος βάσης4"
Πλάτος βάσης4 5 / 16 "
Χωρητικότητα1.5 τόνοι.
ΧρώμαΜπλε
Απαιτείται δύναμη για την ανύψωση του μέγ. Φορτώνω63 lbs.
HandleΝαι
Ύψος35.437 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μηχανισμός ΤζακΚαστάνια
Τύπος ισχύος JackΧειροκίνητο
Μήκος λαβής γρύλου13
Μηχανισμός JackingΚαστάνια
Large Runner to Base Plate2 3 / 8 "
Μήκος13.187 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος23 5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Τζακ Χάιτ35.44 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού11.8125 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Τζακ Χάιτ23.63 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υψωμένο ύψος35 7 / 16 "
Ταξίδι11-13 / 16 "
Μέγεθος ταξιδιού11 13 / 16 "
Πλάτος10.937 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)90.01
Μήκος πλοίου (cm)33.5
Πλάτος πλοίου (cm)27.78
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Τζακ ΧάιτΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΑπαιτείται δύναμη για την ανύψωση του μέγ. ΦορτώνωLarge Runner to Base PlateΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Τζακ ΧάιτΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
Υποδοχή μηχανικών μηχανημάτων VESTIL MMJ-10 με χωρητικότητα 5 τόνων | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€526.74
Υποδοχή μηχανικών μηχανημάτων VESTIL MMJ-6 με χωρητικότητα 3 τόνων | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€412.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MMJ-3 Jack Mechanical Machinery με χωρητικότητα 1.5 τόνους
€376.53 /μονάδα