VESTIL MMJ-10 Jack Mechanical Machinery με χωρητικότητα 5 τόνους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WEU Μοντέλο: MMJ-10

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€526.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζακ Σταντς
Μήκος βάσης5 3 / 8 "
Πλάτος βάσης6 5 / 8 "
Χωρητικότητα5 τόνοι.
ΧρώμαΜπλε
Απαιτείται δύναμη για την ανύψωση του μέγ. Φορτώνω90 lbs.
HandleΝαι
Ύψος42.312 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μηχανισμός ΤζακΚαστάνια
Τύπος ισχύος JackΧειροκίνητο
Μήκος λαβής γρύλου13
Μηχανισμός JackingΚαστάνια
Large Runner to Base Plate3 1 / 4 "
Μήκος13 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
Χαμηλό ύψος28 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Τζακ Χάιτ42.31 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού13.5625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Τζακ Χάιτ28.75 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υψωμένο ύψος42 5 / 16 "
Ταξίδι13-9 / 16 "
Μέγεθος ταξιδιού13 9 / 16 "
Πλάτος13.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)107.47
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)34.61
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Τζακ ΧάιτΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΑπαιτείται δύναμη για την ανύψωση του μέγ. ΦορτώνωLarge Runner to Base PlateΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Τζακ ΧάιτΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
Υποδοχή μηχανικών μηχανημάτων VESTIL MMJ-3 με χωρητικότητα 1.5 τόνου | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€376.53
Υποδοχή μηχανικών μηχανημάτων VESTIL MMJ-6 με χωρητικότητα 3 τόνων | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€412.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MMJ-10 Jack Mechanical Machinery με χωρητικότητα 5 τόνους
€526.74 /μονάδα