VESTIL MINI-2 Mini ανυψωτικό καλωδίων με 200 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WEL Μοντέλο: MINI-2Σταυρός: 32Χ277

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€478.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό ηλεκτρικών καλωδίων
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Μήκος καλωδίου36 πόδια.
Χωρητικότητα200 lbs.
ΧρώμαRed
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου58 "
Μήκος καλωδίου διπλής γραμμής18 πόδια.
Χωρητικότητα διπλής γραμμής400 lbs.
Ταιριάζει στο Beam Flange WΈως 1 1/2 "
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΈως 1 1/2 "
Ύψος8.812 "
Μήκος15.187 "
Ανύψωση ταχύτητας30 πόδια/λεπτό
Χωρητικότητα φορτίου0.1 τόνοι.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1.5 hp
Συνολικό βάθος15.1875 "
συνολικό ύψος8.81 "
συνολικό πλάτος5.88 "
Φάση1
Τάση115
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)22.38
Μήκος πλοίου (cm)38.58
Πλάτος πλοίου (cm)14.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧωρητικότηταΒάθοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα μονής γραμμήςΤάσηΠλάτοςΧωρητικότητα διπλής γραμμήςΤιμή
VESTIL MINI-4 Mini ανυψωτικό καλωδίων με 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7WEM MINI-48.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.€357.82
VESTIL MINI-10 Mini Cable Hoist, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
RFQ
VESTIL MINI-7 Mini ανυψωτικό καλωδίων, 750 Lb. Χωρητικότητα | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€535.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MINI-2 Mini ανυψωτικό καλωδίων με 200 λίβρες. Χωρητικότητα
€478.42 /μονάδα