VESTIL MINI-4 Mini ανυψωτικό καλωδίων με 400 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WEM Μοντέλο: MINI-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό ηλεκτρικών καλωδίων
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Μήκος καλωδίου36 πόδια.
Χωρητικότητα400 lbs.
ΧρώμαRed
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου58 "
Μήκος καλωδίου διπλής γραμμής18 πόδια.
Χωρητικότητα διπλής γραμμής800 lbs.
Ταιριάζει στο Beam Flange WΈως 1 1/2 "
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΈως 1 1/2 "
Ύψος8.875 "
Μήκος15.125 "
Ανύψωση ταχύτητας30 πόδια/λεπτό
Χωρητικότητα φορτίου0.2 τόνοι.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1.5 hp
Συνολικό βάθος15 1 / 8 "
συνολικό ύψος8.88 "
συνολικό πλάτος5 3 / 4 "
Φάση1
Τάση115
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)22.54
Μήκος πλοίου (cm)38.42
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧωρητικότηταΒάθοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα μονής γραμμήςΤάσηΠλάτοςΧωρητικότητα διπλής γραμμήςΤιμή
VESTIL MINI-2 Mini ανυψωτικό καλωδίου με 200 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7WEL 32X277 MINI-28.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€478.42
VESTIL MINI-10 Mini Cable Hoist, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
RFQ
VESTIL MINI-7 Mini ανυψωτικό καλωδίων, 750 Lb. Χωρητικότητα | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€535.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MINI-4 Mini ανυψωτικό καλωδίων με 400 λίβρες. Χωρητικότητα
€357.82 /μονάδα