VESTIL MIA-C-30 Πρόβολος Κλιμένος βραχίονας, Μέγεθος 30 ιντσών, Μεσαίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WEJ Μοντέλο: MIA-C-30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση βραχίονα με ράφι Cantilever
Γωνία βραχίονα10 μοίρες
Τύπος βραχίοναΚεκλιμένες και ευθείες θέσεις
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΚλίση βραχίονα
Βάθος33 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος9"
Μήκος33 "
Χείλος2-3 / 4 ίντσες
Ύψος χειλιών2 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος30 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL MIA-C-12 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 12 ιντσών, μεσαίο | AG7WEF MIA-C-121000 lbs.15 "12 "€58.49
VESTIL MIA-C-18 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 18 ιντσών, μεσαίο | AG7WEG MIA-C-18750 lbs.21 "18 "€62.94
VESTIL MIA-C-24 Προβολικός βραχίονας, Μέγεθος 24 ιντσών, Μεσαίο | AG7WEH MIA-C-24600 lbs.27 "24 "€68.54
VESTIL MIA-C-36 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 36 ιντσών, μεσαίο | AG7 ΕΒΔΟΜΑΔΑ MIA-C-36400 lbs.39 "36 "€100.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MIA-C-30 Πρόβολος Κλιμένος βραχίονας, Μέγεθος 30 ιντσών, Μεσαίο
€85.83 /μονάδα