VESTIL MIA-C-24 Πρόβολος Κλιμένος βραχίονας, Μέγεθος 24 ιντσών, Μεσαίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WEH Μοντέλο: MIA-C-24

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€68.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίση βραχίονα με ράφι Cantilever
Γωνία βραχίονα10 μοίρες
Τύπος βραχίοναΚεκλιμένες και ευθείες θέσεις
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΚλίση βραχίονα
Βάθος27 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος9"
Μήκος27 "
Χείλος2-3 / 4 ίντσες
Ύψος χειλιών2 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος24 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL MIA-C-12 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 12 ιντσών, μεσαίο | AG7WEF MIA-C-121000 lbs.15 "12 "€58.49
VESTIL MIA-C-18 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 18 ιντσών, μεσαίο | AG7WEG MIA-C-18750 lbs.21 "18 "€62.94
VESTIL MIA-C-30 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 30 ιντσών, μεσαίο | AG7WEJ MIA-C-30500 lbs.33 "30 "€85.83
VESTIL MIA-C-36 Πρόβολος κεκλιμένος βραχίονας, μέγεθος 36 ιντσών, μεσαίο | AG7 ΕΒΔΟΜΑΔΑ MIA-C-36400 lbs.39 "36 "€100.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MIA-C-24 Πρόβολος Κλιμένος βραχίονας, Μέγεθος 24 ιντσών, Μεσαίο
€68.54 /μονάδα