VESTIL MHGR-32-SI-N-02 Ράγα φρουράς, Man Hole, Sign, Έως 32 ίντσες | CE3EGL

VESTIL MHGR-32-SI-N-02 Guard Rail, Man Hole, Sign, Έως 32 ίντσες

Στοιχείο: CE3EGL Μοντέλο: MHGR-32-SI-N-02
€412.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα φρουράς
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς28.63 "
Συνολικό βάθος32.62 "
συνολικό ύψος44.13 "
Συνολικό μήκος32.62 "
συνολικό πλάτος31 "
Rail Dia.1"
Υλικό σημαδιώνΑλουμίνιο
Υπογραφή μηνύματοςΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πάχος πινακίδας0.04 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL MHGR-32 Ανθρώπινη ράγα προστασίας, έως 32 ίντσες | CE3EGH MHGR-32Ατσάλι31 "€538.17
RFQ
VESTIL MHGR-32-SI-C-01 Ράγα φρουράς, Man Hole, Sign, Έως 32 ίντσες | CE3EGJ MHGR-32-SI-C-01Ατσάλι31 "€412.33
RFQ
VESTIL MHGR-32-SI-D-01 Ράγα φρουράς, Man Hole, Sign, Έως 32 ίντσες | CE3EGK MHGR-32-SI-D-01Αλουμινίου, χάλυβα33.63 "€412.33
RFQ
VESTIL MHGR-32-SI-W-01 Ράγα φρουράς, Man Hole, Sign, Έως 32 ίντσες | CE3EGM MHGR-32-SI-W-01Αλουμινίου, χάλυβα33.63 "€412.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MHGR-32-SI-N-02 Guard Rail, Man Hole, Sign, Έως 32 ίντσες
€412.33 /μονάδα