VESTIL MG-CP-36-2 Modular Guard, γωνία συστήματος Post 2 Rail, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WCZ Μοντέλο: MG-CP-36-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€475.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος δημοσίευσης
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΣτήριγμα γωνίας
Ύψος36 "
Μήκος7.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών στερέωσης4
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος40.12 "
συνολικό πλάτος6"
Τύπος σιδηροτροχιάςΔιπλό
Πάχος0.88 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)19.37
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεξαρτήματασυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL MG-CP-36-1 Modular Guard, System Corner Post 1 Rail, Yellow | AG7WCY MG-CP-36-1Στήριγμα γωνίας6"€339.15
VESTIL MG-SP-36-1 Modular Guard, Straight Post 1 Rail, Yellow | AG7WDA MG-SP-36-1Στήριξη σε ευθεία θέση18 "€217.52
VESTIL MG-SP-36-2 Modular Guard, Straight Post 2 Rail, Yellow | AG7WDB MG-SP-36-2Στήριξη σε ευθεία θέση18 "€294.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MG-CP-36-2 Modular Guard, γωνία συστήματος Post 2 Rail, κίτρινο
€475.33 /μονάδα