VESTIL MG-SP-36-1 Modular Guard, Straight Post 1 Rail, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WDA Μοντέλο: MG-SP-36-1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€432.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος δημοσίευσης
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΣτήριξη σε ευθεία θέση
Ύψος36 "
Μήκος7.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.7 / 8 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης6"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης7 5 / 8 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος40.12 "
συνολικό πλάτος18 "
Τύπος σιδηροτροχιάςμονόκλινο
Πάχος0.88 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)19.37
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεξαρτήματασυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL MG-CP-36-1 Modular Guard, System Corner Post 1 Rail, Yellow | AG7WCY MG-CP-36-1Στήριγμα γωνίας6"€673.61
VESTIL MG-CP-36-2 Modular Guard, γωνία συστήματος Post 2 Rail, Yellow | AG7WCZ MG-CP-36-2Στήριγμα γωνίας6"€895.07
VESTIL MG-SP-36-2 Modular Guard, Straight Post 2 Rail, Yellow | AG7WDB MG-SP-36-2Στήριξη σε ευθεία θέση18 "€585.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MG-SP-36-1 Modular Guard, Straight Post 1 Rail, Yellow
€432.04 /μονάδα