VESTIL MB-C-30 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 36 x 13-1/2 x 38 Inch Size, 6300 High CFM, Black | AG7WAN

Vestil MB-C-30 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 36 x 13-1/2 x 38 inch Size, 6300 High CFM, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WAN Μοντέλο: MB-C-30

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€977.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χρώμα λεπίδαςΑσήμι, Αλουμίνιο
Blade Dia.30 "
Μέγεθος λεπίδας30 "
Υψηλή CFM6300 CFM
CFM χαμηλή5500 CFM
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος72 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Ύψος38 "
Μέσα έξωIndoor
ΙονισμόςΟχι
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps3.6A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΑφύπνισηΟχι
Κινητήρας HP1 / 3 hp
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος38 "
συνολικό πλάτος13 1 / 2 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου250 τετραγωνικά πόδια.
τηλεχειριστήριοΟχι
ΘερμοστάτηςΟχι
χρονόμετροΟχι
ΧαρακτηριστικάΣτροφέας
Τύπος UL507
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL MB-RS-C-36 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 39 x 13 x 40 ίντσες, 8200 High CFM, Μαύρο | AG7WBA MB-RS-C-3636 "8200 CFM39 "40 "13 "Στάσιμος€1,083.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil MB-C-30 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 36 x 13-1/2 x 38 inch Size, 6300 High CFM, Μαύρο
€977.86 /μονάδα