VESTIL MB-RS-C-36 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 39 x 13 x 40 ίντσες, 8200 High CFM, Μαύρο | AG7WBA

Vestil MB-RS-C-36 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 39 x 13 x 40 ίντσες, 8200 High CFM, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WBA Μοντέλο: MB-RS-C-36

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,083.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Blade Dia.36 "
Υψηλή CFM8200 CFM
CFM χαμηλή7,000 CFM
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος72 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Ύψος40 "
Μήκος39 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps3.6A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 3 hp
Συνολικό βάθος39 "
συνολικό ύψος40 "
συνολικό πλάτος13 "
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL MB-C-30 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 36 x 13-1/2 x 38 Inch Size, 6300 High CFM, Black | AG7WAN MB-C-3030 "6300 CFM36 "38 "13 1 / 2 "Στροφέας€977.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil MB-RS-C-36 Steel Two Speed ​​Commercial Direct Driver Blower, 39 x 13 x 40 ίντσες, 8200 High CFM, Μαύρο
€1,083.83 /μονάδα