VESTIL LWC-14 Τσοκ Τροχού, 11 x 12 x 5-1/2 ίντσα Μέγεθος, Μαύρο, Laminated Rubber | AG7VYV

VESTIL LWC-14 Τσοκ τροχών, 11 x 12 x 5-1/2 ίντσες Μέγεθος, μαύρο, πλαστικοποιημένο καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VYV Μοντέλο: LWC-14

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Τύπος προφυλακτήραΠλαστικοποιημένο καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος5.5 "
Μήκος11 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος11 "
συνολικό ύψος5.5 "
συνολικό πλάτος12 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης9"
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού5.5 "
Μήκος τσοκ τροχού11 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού11 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9"
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL LWC-14M τσοκ τροχού με λαβή, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Laminated Rubber | AG7VYW LWC-14Μ---ΜαύρηΚαουτσούκ€90.59
VESTIL LWC-15 Τσοκ τροχού, 8 x 10-5/16 x 8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Λαμινέ Καουτσούκ | AG7VYX LWC-15---ΜαύρηΚαουτσούκ€90.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LWC-14 Τσοκ τροχών, 11 x 12 x 5-1/2 ίντσες Μέγεθος, μαύρο, πλαστικοποιημένο καουτσούκ
€93.41 /μονάδα