VESTIL LWC-15 Τσοκ τροχού, 8 x 10-5/16 x 8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Λαμινέ Καουτσούκ | AG7VYX

VESTIL LWC-15 Τσοκ τροχού, 8 x 10-5/16 x 8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Λαμινέ καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VYX Μοντέλο: LWC-15

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€90.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
Τύπος προφυλακτήραΠλαστικοποιημένο καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος8"
Μήκος8"
ΥλικόΚαουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος10.31 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης7 1 / 2 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού8"
Μήκος τσοκ τροχού8"
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού13 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7.5 "
Πλάτος10.3125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)18.73
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL LWC-14 Τσοκ Τροχού, 11 x 12 x 5-1/2 ίντσα Μέγεθος, Μαύρο, Laminated Rubber | AG7VYV LWC-14---ΜαύρηΚαουτσούκ€93.41
VESTIL LWC-14M τσοκ τροχού με λαβή, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Laminated Rubber | AG7VYW LWC-14Μ---ΜαύρηΚαουτσούκ€90.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LWC-15 Τσοκ τροχού, 8 x 10-5/16 x 8 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Λαμινέ καουτσούκ
€90.06 /μονάδα