VESTIL LPRO-60-9-4 Low Profile Rack Guard, 63.5 x 8 x 9 inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VYE Μοντέλο: LPRO-60-9-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό μηχανής χαμηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος Bollard60 5 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος4 1 / 2 "
Ύψος8.937 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.875 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος8.94 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος64.13 "
Μήκος πλάκας8 ίντσες
Πλάτος πλάκας8 ίντσες
Πλάτος63.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)22.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)161.29
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος BollardΔιάμετροςΜήκος πλάκας τοποθέτησηςΠλάτος πλάκας τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL LPRO-144-9-4 Low Profile Rack Guard, 147.5 x 8 x 9 Inch Size | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "€684.59
RFQ
VESTIL LPRO-36-16-2 Low Profile Rack Guard, 38 x 4 x 16 inch Size | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "€178.90
VESTIL LPRO-36-16-4 Low Profile Rack Guard, 39.5 x 8 x 16 Inch Size | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "€260.57
VESTIL LPRO-36-9-2 Low Profile Rack Guard, 38.5 x 4 x 9 Inch Size | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "€151.69
VESTIL LPRO-36-9-4 Low Profile Rack Guard, 39.5 x 8 x 9 Inch Size | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "€230.39
VESTIL LPRO-48-16-2 Low Profile Rack Guard, 50.5 x 4 x 16 inch Size | ΑΓ7ΒΥΑ LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "€203.26
VESTIL LPRO-48-16-4 Low Profile Rack Guard, 51.5 x 8 x 16 Inch Size | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "€291.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPRO-60-9-4 Low Profile Rack Guard, 63.5 x 8 x 9 inch
€393.54 /μονάδα