VESTIL LPRO-48-16-2 Low Profile Rack Guard, 50.5 x 4 x 16 inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VYA Μοντέλο: LPRO-48-16-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό μηχανής χαμηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος Bollard48 "
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος1 11 / 16 "
Ύψος16.375 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.875 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης4"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης4"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης8
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος16.38 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος50.31 "
Μήκος πλάκας4 ίντσες
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
Πλάτος50.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)41.59
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)128.27
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος BollardΔιάμετροςΜήκος πλάκας τοποθέτησηςΠλάτος πλάκας τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL LPRO-144-9-4 Low Profile Rack Guard, 147.5 x 8 x 9 Inch Size | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "€702.81
RFQ
VESTIL LPRO-36-16-2 Low Profile Rack Guard, 38 x 4 x 16 inch Size | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "€178.90
VESTIL LPRO-36-16-4 Low Profile Rack Guard, 39.5 x 8 x 16 Inch Size | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "€260.57
VESTIL LPRO-36-9-2 Low Profile Rack Guard, 38.5 x 4 x 9 Inch Size | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "€138.85
VESTIL LPRO-36-9-4 Low Profile Rack Guard, 39.5 x 8 x 9 Inch Size | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "€230.39
VESTIL LPRO-48-16-4 Low Profile Rack Guard, 51.5 x 8 x 16 Inch Size | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "€291.98
VESTIL LPRO-48-9-2 Low Profile Rack Guard, 50.5 x 4 x 9 Inch Size | AG7VYC LPRO-48-9-248 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"50.31 "€171.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPRO-48-16-2 Low Profile Rack Guard, 50.5 x 4 x 16 inch
€203.26 /μονάδα