VESTIL LPC-60 Σφιγκτήρας θετικής πλάκας ασφάλισης, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VXQ

VESTIL LPC-60 Θετικός σφιγκτήρας πλάκας κλειδώματος, 6000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VXQ Μοντέλο: LPC-60

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€642.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale1.9 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος8"
Βάθος γνάθου3.34 "
Μήκος15 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας1.5625 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.9 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος15 "
Συνολικό πάχος3.5625 "
συνολικό πλάτος4"
Πάχος Πλάκας1.5625 "
Δαχτυλίδι Ντία.2"
Βάθος λαιμού3.34 "
Πλάτος4"
Όριο φόρτου εργασίας3 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL LPC-20 Σφιγκτήρας θετικής πλάκας κλειδώματος, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VXN LPC-202.5625 "1.75 "2.3 "3"0.80 "2.3 "1 τόνοι.0.80 "€418.05
VESTIL LPC-40 Θετικός σφιγκτήρας πλάκας ασφάλισης, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VXP LPC-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 τόνοι.1.1875 "€513.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPC-60 Θετικός σφιγκτήρας πλάκας κλειδώματος, 6000 Lb. Χωρητικότητα
€642.73 /μονάδα