Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LPC-20 Θετικός σφιγκτήρας πλάκας κλειδώματος, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VXN Μοντέλο: LPC-20
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
€418.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale1.75 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος5"
Βάθος γνάθου2.3 "
Μήκος10 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας0.80 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος10 "
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος10 "
Συνολικό πάχος2.5625 "
συνολικό πλάτος3"
Πάχος Πλάκας0.80 "
Δαχτυλίδι Ντία.2"
Βάθος λαιμού2.3 "
Πλάτος3"
Όριο φόρτου εργασίας1 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL LPC-40 Θετικός σφιγκτήρας πλάκας ασφάλισης, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VXP LPC-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 τόνοι.1.1875 "€513.83
VESTIL LPC-60 Σφιγκτήρας θετικής πλάκας ασφάλισης, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VXQ LPC-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 τόνοι.1.5625 "€642.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPC-20 Θετικός σφιγκτήρας πλάκας κλειδώματος, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€418.05 /μονάδα