BALDOR MOTOR Τριφασικοί κινητήρες Super-E Farm Duty


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Κατηγορία μόνωσης: F , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Εκτίμηση: 60 Hz , RPM: 1750 RPM , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FDEM2333T
-----23.66 "3 π.Χ.-€7,146.22
A
FDEM4110T
-----30.28 "3 π.Χ.-€17,582.86
A
FDEM3611T
-----16.55 "3 π.Χ.-€2,619.29
A
FDEM3558T
-----13.31 "3 π.Χ.-€2,363.86
A
FDEM2334T
-----23.66 "3 π.Χ.-€8,638.18
A
FDEM3558
-----13.23 "3 π.Χ.-€2,295.19
A
FDEM3615T
-----18.05 "3 π.Χ.-€2,860.60
A
FDEM4103T
-----27.76 "3 π.Χ.-€11,290.92
A
FDEM4104T
-----27.76 "3 π.Χ.-€13,365.93
A
FDEM3714T
-----20.52 "3 π.Χ.-€4,637.91
A
FDEM3710T
-----19.02 "3 π.Χ.-€4,116.52
A
FDEM2394T
0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FΤ215.000 hp23.66 "387€7,796.21
A
FDEM4106T
0936M50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FΤ220.000 hp23.66 "389€8,548.34
A
FDEM4107T
0946M62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FΤ225.000 hp24.71 "387€11,142.98
A
FDEM4108T
0950M74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FΤ230.000 hp24.71 "389€13,212.68
A
FDEM4109T
1240M100.0 A @ 208 V 92.0 A @ 230 V 46.0 A @ 460 V230 LB-FΤ240.000 hp28.78 "388€18,202.88
A
FDEM4114T
1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FΤ250.000 hp28.78 "390€19,886.81
A
FDEM4115T
1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FΤ450.000 hp30.28 "385€19,184.02
A
FDEM3546
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hp12.23 "371€2,189.48
A
FDEM3546T
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ41.000 hp12.31 "371€2,219.43
A
FDEM3554T
3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FΤ41.500 hp13.31 "372€2,282.85
A
FDEM3554
3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FΤ41.500 hp13.23 "372€2,238.81
A
FDEM3610T
3540M7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V20.5 LB-FΤ23.000 hp16.52 "392€2,714.42
A
FDEM3613T
3630M11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FΤ25.000 hp16.55 "391€3,040.27
A
FDEM3711T
3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FΤ210.000 hp17.89 "387€4,600.93
A
FDEM3709T
3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FΤ27.500 hp17.89 "384€4,539.26
A
FDEM4314T
A3662M135.0 A @ 230 V 67.8 A @ 460 V-460.000 hp33.48 "387-
RFQ
A
FDEM4316T
A36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V-475.000 hp33.48 "387-
RFQ
A
FDEM4400T
A40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V-4100.000 hp38.04 "387-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;