BALDOR MOTOR FDEM4316T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365T Frame | AJ6VJT

BALDOR MOTOR FDEM4316T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VJT Μοντέλο: FDEM4316T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,211.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα365T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 84.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήραA36068M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή75.000 hp
Συνολικό μήκος33.48 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,780 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 439.65
Ύψος πλοίου (cm)65.09
Μήκος πλοίου (cm)103.19
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 95.40%
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 4 AWG
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 2.374 in
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR FDEM2333T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 π.Χ.-€3,829.82
BALDOR MOTOR FDEM2334T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 π.Χ.-€4,629.38
BALDOR MOTOR FDEM2394T Farm Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FΤ215.000 hp23.66 "387€4,178.14
BALDOR MOTOR FDEM3546 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hp12.23 "371€1,173.39
BALDOR MOTOR FDEM3546T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤ41.000 hp12.31 "371€1,189.44
BALDOR MOTOR FDEM3554 Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56 Frame | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FΤ41.500 hp13.23 "372€1,199.82
BALDOR MOTOR FDEM3554T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FΤ41.500 hp13.31 "372€1,223.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM4316T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365T Frame
€17,211.02 /μονάδα