VESTIL LPBP-24-IBU Προστατευτικό Βάσης Φωτεινού Πόλου, Imperial Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VXK Μοντέλο: LPBP-24-IBU

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα βάσης ελαφρού πόλου
ΧρώμαΑυτοκρατορικό μπλε
Καλύπτει στρογγυλές Βάσεις μέχρι24 "
Καλύπτει Τετράγωνες Βάσεις Έως18 "
Βάθος26 "
Ύψος41.25 "
Μέσα Dia.25.5 "
Μήκος26 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Δαχτυλιδιών4
Εκτός Dia.26 "
Rψος δαχτυλιδιού9.5 "
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)104.78
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VESTIL LPBP-24-BK Προστατευτικό Βάσης Φωτεινού Πόλου, Μαύρο | AG7VXJ LPBP-24-BKΜαύρη€506.73
VESTIL LPBP-24-SBU Προστατευτικό βάσης φωτιστικού πόλου, Safety Blue | AG7VXL LPBP-24-SBUΜπλε ασφαλείας€506.73
VESTIL LPBP-24-YL Προστατευτικό βάσης ελαφρού πόλου, κίτρινο | AG7VXM LPBP-24-YLΚίτρινο ασφαλείας€506.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPBP-24-IBU Προστατευτικό Βάσης Φωτεινού Πόλου, Imperial Blue
€506.73 /μονάδα