VESTIL LP-4000T-39-SS Pallet Truck Thin Spin Carousel, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VXD Μοντέλο: LP-4000T-39-SS

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,369.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠικάπ Pallet
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Αποτελεσματικό μήκος ράμπας4 3 / 8 "
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος0.88 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος47.69 "
Διατήρηση της δύναμης σε πλήρη ικανότητα25 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Περιστροφή360 μοίρες
Βαθμός Κλίσης11 μοίρες
Δύναμη εκκίνησης σε πλήρη ικανότητα35 lbs.
Διάμετρος πικάπ39 "
Ύψος πικάπ0.88 "
Χρησιμοποιήσιμο διάμετρο.39 "
Πλάτος47.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)121.13
Πλάτος πλοίου (cm)121.13
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔιάμετρος πικάπΧρησιμοποιήσιμο διάμετρο.ΠλάτοςΤιμή
VESTIL LP-4000T-45-SS Pallet Truck Thin Spin Carousel, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 54 ιντσών | AG7VXF LP-4000T-45-SS53.69 "45 "45 "53.69 "€7,890.65
VESTIL LP-4000T-SS Pallet Truck Thin Spin Carousel, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 60 ιντσών | AG7VXG LP-4000T-SS59.69 "51 "51 "59.69 "€11,219.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LP-4000T-39-SS Pallet Truck Thin Spin Carousel, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 48 ιντσών
€7,369.47 /μονάδα