Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, μήκους 27 ιντσών | AG7VNY

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, μήκους 27 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VNY Μοντέλο: LL-GN-LED-27
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
€581.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΦόρτωση αποβάθρων
Μήκος βραχιόνων27 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραLED
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
καλώδιο Μήκος78 "
Ύψος11 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Πολυκαρβονικό
Περιλαμβάνει(1) Περιστρεφόμενο φως βάσης βάσης τοίχου
Λάμπα Watt18
Μήκος27 "
Μέγιστη. Συνολική ισχύς100W
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα18W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός όπλων1
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος5"
Υλικό ασπίδαςπλαστικός
ΥποκατηγορίαΠροβολείς εργασίας
Τύπος διακόπτηRocker Switch
Περιστρεφόμενη γωνία180 μοίρες. (οποιαδήποτε κατεύθυνση)
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
ΑδιάβροχοΟχι
Watts18W
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαμπτήραΣτέγαση ΥλικόWattsΤιμή
VESTIL LL-GN-27 Φωτιστικό Dock με λαιμό χήνας πυρακτώσεως, μήκους 27 ιντσών | AG7VNX LL-GN-27ΛευκοπυρώμενοςΠολυανθρακικό, Χάλυβας150W€415.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, μήκους 27 ιντσών
€581.13 /μονάδα