Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LL-GN-27 Φωτιστικό Dock με λαιμό χήνας πυρακτώσεως, μήκους 27 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VNX Μοντέλο: LL-GN-27
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
€415.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
Μήκος βραχιόνων27 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΛευκοπυρώμενος
ΧρώμαΚίτρινο
καλώδιο Μήκος78 "
Ύψος11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό, Χάλυβας
Λάμπα Watt150
Μήκος27 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός όπλων1
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος5"
Τύπος διακόπτηRocker Switch
Περιστρεφόμενη γωνία180 μοίρες. (οποιαδήποτε κατεύθυνση)
Τάση115V
Watts150W
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαμπτήραΣτέγαση ΥλικόWattsΤιμή
VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, μήκους 27 ιντσών | AG7VNY LL-GN-LED-27LEDΑνοξείδωτο ατσάλι, Πολυκαρβονικό18W€581.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LL-GN-27 Φωτιστικό Dock με λαιμό χήνας πυρακτώσεως, μήκους 27 ιντσών
€415.07 /μονάδα