Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LINE-SA-W Ατσάλινο Ράβδος Χειρός Γραμμής Εφαρμογής Σημάτων με Τροχούς

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VNH Μοντέλο: LINE-SA-W

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡαβδί σήμανσης με τροχούς
Χωρητικότητα15 fl. oz.
Κάστερ Ντία.4"
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαΜπλε
DIY ή ΕπαγγελματίαςDIY
ΛαβήΝαι
Ύψος38 1 / 2 "
Περιλαμβάνει(1) Φορητός Εφαρμοστής Γραμμής Μαρκαδόρου Ράβδου με Τροχούς
Εναλλάξιμη συμβουλήΟχι
Μήκος6 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση365 psi
Μέγιστη. Μέγεθος άκρηςΒαφή γραμμικής σήμανσης με άκρη
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Παρέχεται άκρο ψεκασμούΝαι
Πλάτος λωρίδας1 1 / 4 "
Πλάτος5 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)97.79
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL LINE-SA Εφαρμοστής σήματος χειρός ραβδιών ραβδιών | AG7VNG LINE-Α.Ε37 1 / 2 "(1) Φορητός Εφαρμοστής Σήμανσης Γραμμής Ράβδου5 1 / 4 "5"€93.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LINE-SA-W Ατσάλινο Ράβδος Χειρός Γραμμής Εφαρμογής Σημάτων με Τροχούς
€114.37 /μονάδα