Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Ράβδος χειρός LINE-SA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VNG Μοντέλο: LINE-SA

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡαβδί σήμανσης με τροχούς
Χωρητικότητα15 fl. oz.
ΧρώμαΜπλε
DIY ή ΕπαγγελματίαςDIY
ΛαβήΝαι
Ύψος37 1 / 2 "
Περιλαμβάνει(1) Φορητός Εφαρμοστής Σήμανσης Γραμμής Ράβδου
Εναλλάξιμη συμβουλήΟχι
Μήκος5 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση365 psi
Μέγιστη. Μέγεθος άκρηςΒαφή γραμμικής σήμανσης με άκρη
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Παρέχεται άκρο ψεκασμούΝαι
Πλάτος λωρίδας1 1 / 4 "
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL LINE-SA-W Ατσάλινο Ραβδί Χειρός Σήμα Εφαρμογής με Τροχούς | AG7VNH LINE-SA-W38 1 / 2 "(1) Φορητός Εφαρμοστής Γραμμής Μαρκαδόρου Ράβδου με Τροχούς6 1 / 2 "5 3 / 4 "€114.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ράβδος χειρός LINE-SA
€93.05 /μονάδα